!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
30PC,12 PANS,SAE,1/2 PO ENTRAINEMENT

30PC,12 PANS,SAE,1/2 PO ENTRAINEMENT

PROTO

30PC,12 PANS,SAE,1/2 PO ENTRAINEMENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
30PC,12 PANS,SAE,1/2 PO ENTRAINEMENT

30PC,12 PANS,SAE,1/2 PO ENTRAINEMENT

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $878.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRTJ54130T
  • N° de modèle du manufacturier J54130T
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Nombre/style de douille profonde(12) 12 pans
  • Nombre/style de douille articulée0
  • Type d'entraînementMain
  • Type de mesureSAE
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces30
  • Caractéristiques du contenantSystème de poussée/levage pour un enlèvement facile de la douille: couvercle amovible à ouverture rapide, qui s'emboîte en dessous: joint d'étanchéité IP: disposition compacte et profil ultra-mince: étiquetage double face
  • Nombre/style de douille standard (14) 12 pans
  • Style/taille de douille profonde 1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po, 12 pans profond : 1/2 po
  • Plage de taille de douille 1/2 po à 1-1/4 po
  • Taille de prise 1/2 po
  • Douilles incluses (1) 1 po 12 pans profond, (1) 1 po 12 pans standard, (1) 1-1/16 po 12 pans profond, (1) 1-1/16 po 12 pans standard, (1) 1-1/4 po 12 pans profond, (1) 1-1/4 po 12 pans standard, (1) 1-1/8 po 12 pans profond, (1) 1-1/8 po 12 pans standard, (1) 1/2 po 12 pans profond, (1) 1/2 po 12 pans standard, (1) 11/16 po 12 pans profond, (1) 11/16 po 12 pans standard, (1) 13/16 po 12 pans profond, (1) 13/16 po 12 pans standard, (1) 15/16 po 12 pans profond, (1) 15/16 po 12 pans standard, (1) 3/4 po 12 pans profond, (1) 3/4 po 12 pans standard, (1) 3/8 po 12 pans standard, (1) 5/8 po 12 pans profond, (1) 5/8 po 12 pans standard, (1) 7/16 po 12 pans standard, (1) 7/8 po 12 pans profond, (1) 7/8 po 12 pans standard, (1) 9/16 po 12 pans profond, (1) 9/16 po 12 pans standard
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Type de contenant Étui moulé par soufflage
  • Lo x La x H - contenant 16 po x 15 po x 2-1/2 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande