!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INVERSEUR BILLE INOX 3 VOIES NPT

INVERSEUR BILLE INOX 3 VOIES NPT

MILWAUKEE VALVE

INVERSEUR BILLE INOX 3 VOIES NPT close
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
INVERSEUR BILLE INOX 3 VOIES NPT

INVERSEUR BILLE INOX 3 VOIES NPT

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.71 / CHAQUE
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
  • N° article MWVBA3WDSLH38
  • N° de modèle du manufacturier BA3WDSLH38
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1790
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau3/8 po
  • PriseL standard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS-SP-110
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 4,16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)