!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 3/8 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 20

SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 3/8 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 20

PICO

SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 3/8 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 3/8 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 20

SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 3/8 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 20

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.34 / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC7315PK
  • N° de modèle du manufacturier 7315-PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.191 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câble isolé en caoutchouc est composé d'aluminium et d'un matériau de coussin en néoprène flexible. Il mesure 1/2 po de largeur x 3/8 po de dia. x 1/4 po de trou de montage. Ce serre-câble est disponible en paquet de 20.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints à câble isolé de caoutchouc
  • Diamètre de trou de montage1/4"
  • Plage de température (F)-40? F - 212? F
  • Type de serre-câble Serre-câble
  • Type de coussin Néoprène flexible
  • Quantité par paquet 20
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande