!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 2 PO LA, 12 PO LO, TIGE 3/4 PO DIA

MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 2 PO LA, 12 PO LO, TIGE 3/4 PO DIA

BOSCH

MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 2 PO LA, 12 PO LO, TIGE 3/4 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 2 PO LA, 12 PO LO, TIGE 3/4 PO DIA

MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 2 PO LA, 12 PO LO, TIGE 3/4 PO DIA

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSHS1502
  • N° de modèle du manufacturier HS1502
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.725 lb

Informations sur le produit

Ce burin de marteau de démolition/brise-béton est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une tige hexagonale. Il est destiné à être utilisé avec des marteaux rotatifs pour le béton, la maçonnerie et l’enlèvement des carreaux. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 12 po.

Spécifications techniques

  • ArticleDisjoncteur et marteau-burin de démolition
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Taille de tige hexagonale3/4 po
  • Largeur de tête2 po
  • Forme de collier du ciseauPlat
  • Matériau - usinageAcier
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageEnlèvement de carrelage
  • Type de produitDisjoncteur et marteau-burin de démolition
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 3/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pour type d'outil Marteau rotatif
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande