Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Pompe d'éjection des eaux usées
Tension nominale 460 V CA
Ampères 1,80 A
Matériau du corps Fonte
Matériau du joint d'arbre - pompes Carbure de silicium
Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
Débit à 15 pi de charge 116 gal/min
Diamètre max. des solides 2 po
Hauteur hors tout 19 po
Décharge 2 po FNPT
Charge max. 30 pi
Protection thermique Non
Organisme de conformité Certifié CSA, Homologué UL
HP 3/4
Phases (pompes) 3
Type de moteur 3 phases
Matériau d'impulseur Fonte
Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
Débit à 10 pi de charge 145 gal/min
Débit à 20 pi de charge 86 gal/min
Diamètre du corps 12-1/2 po
Longueur de cordon 20 pi
Température de fluide max. 104 Degrees F (continu), 140 Degrees F (par intermittence)
Facteur de marche Continu
Régime (tr/min) 1 750 tr/min
Tension nominale 480VAC
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer