!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EJECTION EAUX USEES 3/4 HP, 230VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 3/4 HP, 230VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

PMPE EJECTION EAUX USEES 3/4 HP, 230VCA close
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
PMPE EJECTION EAUX USEES 3/4 HP, 230VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 3/4 HP, 230VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,563.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2TCY5
  • N° de modèle du manufacturier WS0712BHF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Tension nominale230 V CA
  • Ampères10,00 A
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge120 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Hauteur hors tout19 po
  • Décharge2 po FNPT
  • Charge max.38 pi
  • Protection thermiqueOui
  • Organisme de conformitéCertifié CSA, Homologué UL
  • HP 3/4
  • Phases (pompes) 1
  • Type de moteur Remplie d'huile
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 140 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 99 gal/min
  • Diamètre du corps 12-1/2 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 104 Degrees F (continu), 140 Degrees F (par intermittence)
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 3 450 tr/min
  • Tension nominale 220VAC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .