!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EFFLUENT 3/4HP, S/INTERRUPTEUR INCL

PMPE EFFLUENT 3/4HP, S/INTERRUPTEUR INCL

GOULDS WATER TECHNOLOGY

PMPE EFFLUENT 3/4HP, S/INTERRUPTEUR INCL close
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
PMPE EFFLUENT 3/4HP, S/INTERRUPTEUR INCL

PMPE EFFLUENT 3/4HP, S/INTERRUPTEUR INCL

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,988.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2NVC3
  • N° de modèle du manufacturier WE0712H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale240 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCaoutchouc nitrile, carbure de silicium, acier inoxydable
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge89 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge45 gal/min
  • Charge max.67 pi
  • Profondeur minimale de l'eau18 po
  • Largeur au point le plus large8-1/2 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Diamètre max. des solides3/4 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • Organisme de conformitéCSA C22.2 108, UL 778
  • HP 3/4
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 10 A
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 93 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 83 gal/min
  • Débit à 60 pi de charge 10 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Diamètre du corps 11-3/4 po
  • Hauteur hors tout 16 po
  • Décharge 2 po FNPT
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Alarme incluse Non
  • Protection thermique Protection thermique
  • Tension nominale 220VAC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .