!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE DAMER DE 5X5PO SUELEMENT

PLAQUE DAMER DE 5X5PO SUELEMENT

MILWAUKEE

PLAQUE DAMER DE 5X5PO SUELEMENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLAQUE DAMER DE 5X5PO SUELEMENT

PLAQUE DAMER DE 5X5PO SUELEMENT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-62-3060
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-3060
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisjoncteur et marteau-burin de démolition
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Taille de tige hexagonale3/4 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur hors tout5 po
  • Pour type d'outilPerceuse rotative
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleTerre
  • Équivalent décimal5
  • Taille de foret5 po
  • Type de ciseau Plaque à damer
  • Diamètre de la tige 3/4 po
  • Longueur de tige 2 po
  • Largeur de tête 5 po
  • Forme de collier du ciseau Hexagonal
  • Matériau - usinage Acier
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Application de découpage Compacte la terre et tasse l'asphalte
  • Groupe de forets Individuel
  • Type de produit Disjoncteur et marteau-burin de démolition
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande