!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR PORTATIF 250/50/10 A,6/12 V

CHARGEUR PORTATIF 250/50/10 A,6/12 V

SCHUMACHER ELECTRIC

CHARGEUR PORTATIF 250/50/10 A,6/12 V close
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
CHARGEUR PORTATIF 250/50/10 A,6/12 V

CHARGEUR PORTATIF 250/50/10 A,6/12 V

SCHUMACHER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,107.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article SDEDSR121
  • N° de modèle du manufacturier DSR121
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 63.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de pile
  • Type de batterie à utiliserFibre de verre absorbante (AGM), décharge poussée, électrolyte gélifié
  • Pour tension de batterie (V)12 VCC
  • Fonction du chargeurAppoint, charge, entretien
  • Comprend(4) cales pour dispositif de serrage pour câble
  • PortableOui
  • Style de chargeur Sur roues
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Longueur de câble 17 pi
  • Type de charge Entretien
  • Tension d'entrée (V) 120 VCA
  • Normes Homologué UL, cUL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)