!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE 2PO AVEC TIGE

ROULETTE PIVOTANTE 2PO AVEC TIGE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE 2PO AVEC TIGE close
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
ROULETTE PIVOTANTE 2PO AVEC TIGE

ROULETTE PIVOTANTE 2PO AVEC TIGE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.20 / CHAQUE
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
  • N° article FLL93175
  • N° de modèle du manufacturier EW159-7/16 X 7/8"
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Matériau de roue/bande de roulementAcier
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Matériau du cadre de roulette Acier au carbone
  • Type de blocage de roulette Blocage directionnel, 4 positions