!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,460VCA

2 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,460VCA

DAYTON

2 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,460VCA close
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
2 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,460VCA

2 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,460VCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,858.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HU89
  • N° de modèle du manufacturier 4HU89
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 96.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à éjecteur d'eaux usées
  • Tension nominale460 VCA
  • Ampères6,00
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone/céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 40 pi de charge120 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Hauteur hors tout19 1/16 po
  • Décharge2 po NPT
  • Charge max.75 pi
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • Organisme de conformitéCSA
  • HP 2
  • Phases (pompes) 3
  • Type de moteur Scellé hermétiquement/rempli d'huile
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 20 pi de charge 165 gal/min
  • Débit à 60 pi de charge 66 gal/min
  • Diamètre du corps 12 5/8 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Protection thermique Non
  • Calibre/nb de conducteurs 14/4
  • Tension nominale 480VAC