!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

2HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

DAYTON

2HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA close
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
2HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

2HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,302.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LE18
  • N° de modèle du manufacturier 4LE18
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 132.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à éjecteur d'eaux usées
  • Tension nominale200 à 240 VCA
  • Ampères15,20/13,20
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone/céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 10 pi de charge375 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge290 gal/min
  • Diamètre max. des solides2-1/2 po
  • Hauteur hors tout21 1/4 po
  • Décharge3 po NPT
  • Charge max.46 pi
  • Régime (tr/min)1 750 tr/min
  • Organisme de conformitéCSA
  • HP 2
  • Phases (pompes) 3
  • Type de moteur Triphasé
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Point d'arrêt 14 7/20 po
  • Débit à 15 pi de charge 335 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge 85 gal/min
  • Diamètre du corps 16 23/32 po
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Protection thermique Non
  • Calibre/nb de conducteurs 14/3
  • Tension nominale 220VAC