!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 460VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 460VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 460VCA close
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
PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 460VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 460VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,296.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5NXU6
  • N° de modèle du manufacturier WS2034D3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 190.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Tension nominale460 V CA
  • Ampères5,00 A
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge320 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge60 gal/min
  • Diamètre du corps15-1/2 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Température de fluide max.104 Degrees F (continu), 140 Degrees F (par intermittence)
  • Facteur de marcheContinu
  • Régime (tr/min)1 750 tr/min
  • Tension nominale480VAC
  • HP 2
  • Phases (pompes) 3
  • Type de moteur 3 phases
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 360 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 280 gal/min
  • Diamètre max. des solides 2-1/2 po
  • Hauteur hors tout 25-591/1 000 po
  • Décharge À bride de 3 po
  • Charge max. 41 pi
  • Protection thermique Non
  • Organisme de conformité Certifié CSA, Homologué UL
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .