!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 240VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 240VCA

BARNES

PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 240VCA close
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
PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 240VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 2 HP, 240VCA

BARNES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,930.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG24PK75
  • N° de modèle du manufacturier 2SEV2022DS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Tension nominale240 V CA
  • Ampères16,00 A
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCaoutchouc nitrile
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 20 pi de charge165 gal/min
  • Débit à 60 pi de charge65 gal/min
  • Diamètre du corps12-5/8 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Facteur de marcheContinu
  • Organisme de conformitéCSA 108 dossier n Degrees LR 16567, UL 778
  • Tension nominale220VAC
  • HP 2
  • Phases (pompes) 1
  • Type de moteur NEMA, PSC
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Point d'arrêt 81 po
  • Débit à 40 pi de charge 120 gal/min
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Hauteur hors tout 53-1/2 po
  • Décharge 2 po FNPT
  • Charge max. 80 pi
  • Régime (tr/min) 3 450 tr/min
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .