!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2.6RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

2.6RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

DAYTON

2.6RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR close
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
2.6RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

2.6RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $896.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG6Z910
  • N° de modèle du manufacturier 6Z910
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 33
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages DC
  • Couple max.100 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)3
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux90 lb
  • Rapport d'engrenage702:1
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • Tension (moteurs à engrenages) 90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rétroaction tachymétrique Oui
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige 7-3/8 po
  • HP d'entrée 1/40
  • Intensité maximale (A) 0,36
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Balais de rechange DTN6YHY3
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .