!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISEAU FROID 1X16PO SDS MAX TIGE

CISEAU FROID 1X16PO SDS MAX TIGE

DEWALT

CISEAU FROID 1X16PO SDS MAX TIGE close
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
CISEAU FROID 1X16PO SDS MAX TIGE

CISEAU FROID 1X16PO SDS MAX TIGE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.88 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWA5853
  • N° de modèle du manufacturier DWA5853
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Taille de tige hexagonale45/64 po
  • Largeur de tête1 po
  • Forme de collier du ciseauPlat
  • Profondeur de forage maximale6 po
  • Anti-étincelleNon
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageFragmentation, enlèvement de béton
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 16 po
  • Pour type d'outil Marteau rotatif
  • Matériau - usinage Acier
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Équivalent décimal 0,6
  • Taille de foret 1 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)