!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
19IN TRPL DIP PVC GLOVE

19IN TRPL DIP PVC GLOVE

NO BRAND NAME ASSIGNED

19IN TRPL DIP PVC GLOVE close
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
19IN TRPL DIP PVC GLOVE

19IN TRPL DIP PVC GLOVE

NO BRAND NAME ASSIGNED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 737,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON77-395-08
  • N° de modèle du manufacturier 77-395-08
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant PVC
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantSableux
  • NormesLettre de non-objection de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments), CE EN388 : 4121 (résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations), CE EN374 : AJK (méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Longueur du gant 28 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant M
  • Série INTEGRA
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 8