Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en flanelle de coton épais de 18 onces sont dotés d'un dos à 100% toile de coton et de paumes, pouces et index cousus à double couche. Ils ont des pouces droits et des poignets en tricot bien ajustés. Ils conviennent à diverses applications de travail.
Spécifications techniques
ArticleGant Jagger
Style de manchetteTricot
Poids du tissu18 oz
Construction du gantCoupé-cousu
Unité de ventePaire
Paume - double épaisseur de fibreOui
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Couverture des doigtsIndex doigt complet
Taille - alphabétiqueUniversel
Caractéristiques du gantPaume, pouce et index complets en flanelle de coton épais de 18 oz pour les applications exigeantes, offrant une excellente adhérence dans des conditions humides ou huileuses, le dos en 100 % coton garde les mains fraîches et confortables, paume, pouce et index cousus en double épaisseur pour une usure et une durabilité accrues, poignet en tricot ajusté empêchant la saleté et les débris de bois de pénétrer, lavable en machine.
CouleurVert, jaune
Matériau de paumeCoton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,45 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: