!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 11,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 11,GRIS,NITRILES

HYFLEX

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 11,GRIS,NITRILES close
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
GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 11,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 11,GRIS,NITRILES

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,96 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 3 306,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-937-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-937-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.136 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot léger sont de couleur gr a/un revêtement en nitrile et une fini rugueuse. Le revêtement a une couvture de 3/4 d'immersion. Cette paire a une épaisseur de calibre 18, un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 11.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantHyFlex 11-937
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir, gris
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de la doublure du gant PEHP avec technologie diamant
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Nb de paires par paquet 144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)