!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 8,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 8,GRIS,NITRILES

HYFLEX

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 8,GRIS,NITRILES close
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
GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 8,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 8,GRIS,NITRILES

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.34 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-931-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-931-080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot léger sont de couleur gr a/un revêtement en nitrile et une fini rugueuse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une épaisseur de calibre 18, un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 8.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantHyFlex 11-931
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de la doublure du gantPEHP avec technologie diamant
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Nb de paires par paquet144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Performance du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir, gris
  • Épaisseur Cal. 18
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)