Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot léger sont de couleur gr a/un revêtement en nitrile et une fini rugueuse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une épaisseur de calibre 18, un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 7.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantHyFlex 11-931
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique7
Matériau de la doublure du gantPEHP avec technologie diamant
Fini de l'enduit du gantRugueux
Nb de paires par paquet144
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
IsolationNon
Performance du gantFourche index-pouce renforcée
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant8 3/4 po
Couleur du revêtement du gantNoir, gris
ÉpaisseurCal. 18
Unité de ventePaire
CouleurNoir, gris
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca