!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE DE PRISE,BLEU,16-14 AWG,MAX 600 V,0,157 PO,PQ 50

RECEPTACLE DE PRISE,BLEU,16-14 AWG,MAX 600 V,0,157 PO,PQ 50

PICO

RECEPTACLE DE PRISE,BLEU,16-14 AWG,MAX 600 V,0,157 PO,PQ 50 close
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
RECEPTACLE DE PRISE,BLEU,16-14 AWG,MAX 600 V,0,157 PO,PQ 50

RECEPTACLE DE PRISE,BLEU,16-14 AWG,MAX 600 V,0,157 PO,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.86 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1268-15
  • N° de modèle du manufacturier 1268-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.133 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de prise isolé en vinyle bleu a une gamme de fils de 16 à 14 AWG. Il vient dans une taille d'onglet de 0,157 pouce et est disponible en paquet de 50. Avec une température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. Il a une longueur totale de 4,409 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à boîte
  • Normes Standards NEMA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)