Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de protection chimique non doublés de taille très grande/10 ont un revêtement en mélange de latex de caoutchouc naturel et de néoprène. Ces gants de couleur naturelle sont dotés d'une manchette de style rose et d'un design de poignée en relief pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 13 mil. Ces gants sans support ont un indice d'abrasion ANSI niveau 3.
Spécifications techniques
ArticleGants en caoutchouc très mince
AntistatiqueNon
Couleur du revêtement du gantNaturel
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantTravaux légers
Texture du gantGaufré
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Tailles de gants10
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
CouleurNaturel
Famille de couleurs du gantTransparent
Longueur du gant11 2/5 po
Matériaux du gantLatex caoutchouc naturel, néoprène
Taille du gant10
Épaisseur du gant13 mil
SérieAlphaTec 88-390T
NormesCE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Caractéristiques du gantProtection contre les éclaboussures chimiques, élasticité, dextérité, adhérence améliorée, chloré, réduction des risques d'allergie
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca