!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.77 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-947-7
  • N° de modèle du manufacturier 11-947-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.154 lb

Informations sur le produit

Idéale pour la manutention de cartons, la construction, l'entreposage, l'emballage, la manutention ou tout autre travail manuel et logistique, cette paire de gants résistants aux coupures allie confort et protection. En nitrile trempé aux 3/4, cette paire est disponible en taille 7, de calibre 13 et de couleur noire et bleue.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures et aux abrasions
  • Style de gantHyFlex 11-947
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile, polyuréthane
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantFibre de verre, polyamide, polyester
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet144
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Longueur du gant 235 à 275 mm
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)