Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Idéal pour la protection et la sécurité des mains lors de la coupe, du travail avec des trancheuses, des couteaux ou des coupeuses ou de la manipulation de tout autre outil tranchant, cette paire de gants a une épaisseur de calibre 13 et est résistante aux coupures SC. Ces gants sont disponibles en taille 9 et en couleur bleue et noire. Ils sont en nitrile trempé aux 3/4, assurant confort et sécurité sur le chantier.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures et aux abrasions
Style de gantHyFlex 11-948
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantNitrile, polyuréthane
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, polyamide, polyester
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteSécurité
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant180 à 195 mm
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
CouleurNoir, bleu
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca