!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13/SC, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13/SC, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13/SC, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13/SC, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13/SC, TAILLE 7, NOIR/BLEU, NITRILE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,97 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 731,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-948-7
  • N° de modèle du manufacturier 11-948-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants SC est résistante aux coupures et allie confort et protection. En nitrile trempé aux 3/4, cette paire de gants existe en taille 7, avec une épaisseur de calibre 13, et est de couleur noire et bleue. Ils sont idéaux pour la manutention de cartons, la construction, l'entreposage, l'emballage, la manutention de matériaux ou toute autre activité manuelle et logistique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures et aux abrasions
  • Style de gantHyFlex 11-948
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile, polyuréthane
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantFibre de verre, polyamide, polyester
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Sécurité
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 180 à 195 mm
  • Épaisseur Cal. 13
  • Nb de paires par paquet 144
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)