!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE HEMISPHERIQ 12PO SDS MAX TIGE

TETE HEMISPHERIQ 12PO SDS MAX TIGE

DEWALT

TETE HEMISPHERIQ 12PO SDS MAX TIGE close
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
TETE HEMISPHERIQ 12PO SDS MAX TIGE

TETE HEMISPHERIQ 12PO SDS MAX TIGE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.48 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWA5850
  • N° de modèle du manufacturier DWA5850
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Taille de tige hexagonale45/64 po
  • Largeur de tête1 po
  • Forme de collier du ciseauPoint
  • Profondeur de forage maximale6 po
  • Anti-étincelleNon
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageBurinage
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de ciseau Ciseau à pointe de taureau
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pour type d'outil Marteau rotatif
  • Matériau - usinage Acier
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Équivalent décimal 0,6
  • Type de produit Trépan tranchant
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)