!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STATION DE RECHARGE DE 12 A ET 8 BANQUES

STATION DE RECHARGE DE 12 A ET 8 BANQUES

SCHUMACHER ELECTRIC

STATION DE RECHARGE DE 12 A ET 8 BANQUES close
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
STATION DE RECHARGE DE 12 A ET 8 BANQUES

STATION DE RECHARGE DE 12 A ET 8 BANQUES

SCHUMACHER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,014.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article SDEDSR127
  • N° de modèle du manufacturier DSR127
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de pile
  • Type de batterie à utiliserFibre de verre absorbante (AGM), décharge poussée, électrolyte gélifié, lithium
  • Longueur de câble6 pi
  • Type de chargeMarche/arrêt manuelle
  • Tension d'entrée (V)120 VCA
  • NormesHomologué cUL
  • Style de chargeur Établi
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Fonction du chargeur Charge
  • Comprend (8) câbles détachables avec dispositifs de serrage pour batterie 75 A
  • Portable Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)