!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
100A 125 250V ENTREE

100A 125 250V ENTREE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

100A 125 250V ENTREE close
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
100A 125 250V ENTREE

100A 125 250V ENTREE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,518.99 / CHAQUE
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
  • N° article HBLM4100B12R
  • N° de modèle du manufacturier M4100B12R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils4
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de la bride3,94 po
  • Couleur de boîtierJaune
  • Taille minimale du fil3 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 182.1, UL E146032, UL CEI 60309-1 CEI 60309-2
  • CaractéristiquesLa bague d'étanchéité à joint d'étanchéité offre un joint étanche, le collier surélevé entoure chaque goupille de phase
  • Matériau d'isolationThermoplastique
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Nb de pôles 3
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Diamètre de face 3,44 po
  • Style de mise à la terre CEI
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Phases Simple
  • Service inversé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Matériau de boîtier Polybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Températures de service max. 75 Degrees C