!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
100A 125/250V CONNECTEUR

100A 125/250V CONNECTEUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

100A 125/250V CONNECTEUR close
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
100A 125/250V CONNECTEUR

100A 125/250V CONNECTEUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,994.37 / CHAQUE
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
  • N° article HBLM4100C12
  • N° de modèle du manufacturier M4100C12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreCEI
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité, étanche
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre minimal du câble1,065 po
  • Matériau de boîtierPBT
  • Taille minimale du fil3 AWG
  • Longueur hors tout13,14 po
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR280C, homologué UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2, UL E146033
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Diamètre extérieur5,06 po
  • Courant nominal 100 A
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,94 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Matériau des contacts Laiton
  • Température minimale de service -40 Degrees C