!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR D'EAUX USEES 1HP,240VCA

POMPE EJECTEUR D'EAUX USEES 1HP,240VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR D'EAUX USEES 1HP,240VCA close
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
POMPE EJECTEUR D'EAUX USEES 1HP,240VCA

POMPE EJECTEUR D'EAUX USEES 1HP,240VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,017.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2EHN5
  • N° de modèle du manufacturier 514620
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 91.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à éjecteur d'eaux usées
  • Tension nominale240 VCA
  • Ampères11,00
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge130,0 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Hauteur hors tout17-1/5 po
  • Décharge3 po FNPT
  • Charge max.35,0 pi
  • Protection thermiqueNon
  • Organisme de conformitéHomologué UL, certifié CSA
  • Tension nominale220VAC
  • HP 1
  • Phases (pompes) 1
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 160,0 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 100,0 gal/min
  • Diamètre du corps 14-1/10 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 1 625
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)