!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A EFFLUENT 1HP,PAS D'INTERRUPTEUR

POMPE A EFFLUENT 1HP,PAS D'INTERRUPTEUR

LITTLE GIANT

POMPE A EFFLUENT 1HP,PAS D'INTERRUPTEUR close
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
POMPE A EFFLUENT 1HP,PAS D'INTERRUPTEUR

POMPE A EFFLUENT 1HP,PAS D'INTERRUPTEUR

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,985.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG24WN40
  • N° de modèle du manufacturier 514520
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 87.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluent
  • Tension nominale230 VCA
  • Phases (pompes)1
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 60 pi de charge30,0 gal/min
  • Diamètre de puisard min.18 po
  • Diamètre du corps9-57/64 po
  • Hauteur hors tout16-5/32 po
  • Décharge2 po FNPT
  • Température de fluide max.140 Degrees F
  • Alarme incluseNon
  • Protection thermiqueProtection thermique
  • Tension nominale220VAC
  • HP 1
  • Hz 60
  • Ampères 9
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 40 pi de charge 70,0 gal/min
  • Charge max. 81,0 pi
  • Profondeur minimale de l'eau 18 po
  • Largeur au point le plus large 10 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Diamètre max. des solides 3/4 po
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Organisme de conformité Homologué cCSAus
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .