!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EFFLUENT 1HP, S/INTERRUPTEUR INCLUS

PMPE EFFLUENT 1HP, S/INTERRUPTEUR INCLUS

BARNES

PMPE EFFLUENT 1HP, S/INTERRUPTEUR INCLUS close
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
PMPE EFFLUENT 1HP, S/INTERRUPTEUR INCLUS

PMPE EFFLUENT 1HP, S/INTERRUPTEUR INCLUS

BARNES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,582.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG24PK72
  • N° de modèle du manufacturier STEP1022DS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 101.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale240 V CA
  • Ampères8,3 A
  • Matériau d'impulseurPolypropylene, Acier inoxydable
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Point d'arrêt110
  • Débit à 15 pi de charge83 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge48 gal/min
  • Débit à 80 pi de charge35 gal/min
  • Charge max.100 pi
  • Hauteur hors tout51-1/8 po
  • Décharge2 po FNPT
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Alarme incluseNon
  • Organisme de conformitéCSA 108 dossier n Degrees LR 16567, UL 778
  • Tension nominale220VAC
  • HP 1
  • Phases (pompes) 1
  • Matériau du corps Fonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Caoutchouc nitrile
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Débit à 10 pi de charge 84 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 80 gal/min
  • Débit à 60 pi de charge 52 gal/min
  • Débit à 100 pi de charge 12 gal/min
  • Diamètre du corps 25-591/1 000 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Diamètre max. des solides 3/4 po
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 3 450 tr/min
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .