!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE À FEUILLES, À FIL, 3 A, 14 000 OPM, DIAM ORBITE 1/16 PO, TAMPON 4¼X4 PO

PONCEUSE À FEUILLES, À FIL, 3 A, 14 000 OPM, DIAM ORBITE 1/16 PO, TAMPON 4¼X4 PO

MILWAUKEE

PONCEUSE À FEUILLES, À FIL, 3 A, 14 000 OPM, DIAM ORBITE 1/16 PO, TAMPON 4¼X4 PO close
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
PONCEUSE À FEUILLES, À FIL, 3 A, 14 000 OPM, DIAM ORBITE 1/16 PO, TAMPON 4¼X4 PO

PONCEUSE À FEUILLES, À FIL, 3 A, 14 000 OPM, DIAM ORBITE 1/16 PO, TAMPON 4¼X4 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.69 / CHAQUE
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
  • N° article MTL6033-21
  • N° de modèle du manufacturier 6033-21
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.24 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse à feuilles avec fil fonctionne à 3A. Ses caractéristiques sont les suivantes : 14 000 orbites par minute, longueur de 5½ po, diamètre d'orbite de 1/16 po et tampon de 4¼ x 4 po. Cette ponceuse est équipée d'une feuille de papier de verre de ¼ po, d'un adaptateur universel pour tuyau d'aspirateur, d'un réservoir à poussière en plastique avec filtre et d'un système de serrage du papier par bouton. Elle est fournie avec du papier de verre de grain 100 et 150.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse
  • Longueur d'outil9 21/32 po
  • Comprend (100) papier abrasif grain, (150) papier abrasif grain, (1) perforateur de papier, (1) collecteur de poussière en plastique
  • Poids de l'outil 3,5 lb