!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLE,TRAVAUX LÉGERS,MONT DE 0,37 X 1/2 X 0,21 PO,NYLON NATUREL,BT 100

SERRE-CÂBLE,TRAVAUX LÉGERS,MONT DE 0,37 X 1/2 X 0,21 PO,NYLON NATUREL,BT 100

PICO

SERRE-CÂBLE,TRAVAUX LÉGERS,MONT DE 0,37 X 1/2 X 0,21 PO,NYLON NATUREL,BT 100 close
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
SERRE-CÂBLE,TRAVAUX LÉGERS,MONT DE 0,37 X 1/2 X 0,21 PO,NYLON NATUREL,BT 100

SERRE-CÂBLE,TRAVAUX LÉGERS,MONT DE 0,37 X 1/2 X 0,21 PO,NYLON NATUREL,BT 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.58 / BOÎTE de 100
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
  • N° article PIC7124LN-C
  • N° de modèle du manufacturier 7124LN-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.182 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câble en nylon naturel léger est disponible en boîtes de 100. Il mesure 0,37 po de largeur x 1/2 po de dia. x 0,21 po de trou de montage.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints à câble en nylon de moins force naturels
  • Diamètre de trou de montage0.205"
  • Quantité par paquet100
  • Type de serre-câble Serre-câble
  • Plage de température (F) 185 ?F