!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 460VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 460VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 460VCA close
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
PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 460VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 460VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,254.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5NXW8
  • N° de modèle du manufacturier WS0534BF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Tension nominale460 V CA
  • Ampères1,70 A
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge90 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Hauteur hors tout19 po
  • Décharge2 po FNPT
  • Charge max.19 pi
  • Protection thermiqueNon
  • Organisme de conformitéCertifié CSA, Homologué UL
  • HP 1/2
  • Phases (pompes) 3
  • Type de moteur 3 phases
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 122 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 50 gal/min
  • Diamètre du corps 12-1/2 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 104 Degrees F (continu), 140 Degrees F (par intermittence)
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 1 750 tr/min
  • Tension nominale 480VAC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .