!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA close
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
PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,187.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG40GT81
  • N° de modèle du manufacturier WW0511
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Tension nominale115 V CA
  • Type de moteurMonophasé
  • Matériau d'impulseurThermoplastique
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Point de marcheManuelle
  • Débit à 10 pi de charge63 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Diamètre du corps10-1/2 po
  • Longueur de cordon10 pi
  • Température de fluide max.104 Degrees F (continu), 140 Degrees F (par intermittence)
  • Facteur de marcheContinu
  • Régime (tr/min)1 550 tr/min
  • Tension nominale110VAC
  • HP 1/2
  • Ampères 0,00 A
  • Matériau du corps Fonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique, caoutchouc nitrile
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Point d'arrêt Manuelle
  • Débit à 15 pi de charge 28 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Hauteur hors tout 12-15/16 po
  • Décharge 2 po FNPT
  • Charge max. 18 pi
  • Protection thermique Oui
  • Organisme de conformité CSA
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .