!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

ZOELLER

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA close
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
PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 1/2 HP, 115VCA

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,304.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2P553
  • N° de modèle du manufacturier M282
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Tension nominale115 V CA
  • Ampères10,30 A
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Point d'arrêt5-1/4 po
  • Débit à 15 pi de charge64 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Diamètre du corps13-9/16 po
  • Longueur de cordon10 pi
  • Température de fluide max.140 Degrees F
  • Facteur de marcheContinu
  • Régime (tr/min)1 725 tr/min
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • HP 1/2
  • Phases (pompes) 1
  • Type de moteur Fermé hermétiquement, rempli d'huile
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Point de marche 15 1/4 po
  • Débit à 10 pi de charge 96 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 34 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Hauteur hors tout 19 9/16 po
  • Décharge 3 po FNPT
  • Charge max. 26 pi
  • Protection thermique Oui
  • Organisme de conformité Certifié CSA, Homologué UL
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .