Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite, le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 1 7/8 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.
Spécifications techniques
ArticleForet à bout cylindrique
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret1/16 po
Type de goujureHélicoïdale
Rapport profondeur x dia.14xD
Type de queue - usinageDroite
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur hors tout1-7/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,40 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: