Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce burin de marteau de démolition/brise-béton est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une tige hexagonale. Il est destiné à être utilisé avec des marteaux rotatifs pour le béton, la maçonnerie et le perçage. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 20 po.
Spécifications techniques
ArticleDisjoncteur et marteau-burin de démolition
Type de queue - usinageHexagonale
Taille de tige hexagonale1 1/8 po
Largeur de tête1/4 po
Forme de collier du ciseauHexagonal
Matériau - usinageAcier
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Application de découpagePerçage de trou
Type de produitDisjoncteur et marteau-burin de démolition
Type de ciseauCiseau étroit
Diamètre de la tige1 1/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur hors tout20 po
Pour type d'outilMarteau rotatif
Direction de coupeDroitier
Application - matière principaleBéton, maçonnerie
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineItalie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 67,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: