!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 1/4 PO LA, 20 PO LO, TIGE 1⅛ PO DIAMÈTRE

MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 1/4 PO LA, 20 PO LO, TIGE 1⅛ PO DIAMÈTRE

BOSCH

MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 1/4 PO LA, 20 PO LO, TIGE 1⅛ PO DIAMÈTRE close
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
MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 1/4 PO LA, 20 PO LO, TIGE 1⅛ PO DIAMÈTRE

MARTEAU-CISEAU PERFORATEUR ET DE DÉMOLITION, TÊTE 1/4 PO LA, 20 PO LO, TIGE 1⅛ PO DIAMÈTRE

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.38 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS2161
  • N° de modèle du manufacturier HS2161
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.72 lb

Informations sur le produit

Ce burin de marteau de démolition/brise-béton est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une tige hexagonale. Il est destiné à être utilisé avec des marteaux rotatifs pour le béton, la maçonnerie, le ciselage du béton et plus encore. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 20 po.

Spécifications techniques

  • ArticleDisjoncteur et marteau-burin de démolition
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Taille de tige hexagonale1 1/8 po
  • Largeur de tête1/4 po
  • Forme de collier du ciseauPoint
  • Matériau - usinageAcier
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageCiselage du béton, des blocs et des briques
  • Type de produitDisjoncteur et marteau-burin de démolition
  • Type de ciseau Burin pointé
  • Diamètre de la tige 1 1/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 20 po
  • Pour type d'outil Marteau rotatif
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)