!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EAUX USEES 1-1/2HP,240VCA

POMPE EJECTEUR EAUX USEES 1-1/2HP,240VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EAUX USEES 1-1/2HP,240VCA close
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
POMPE EJECTEUR EAUX USEES 1-1/2HP,240VCA

POMPE EJECTEUR EAUX USEES 1-1/2HP,240VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,081.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2EHN7
  • N° de modèle du manufacturier 520301
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 94.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à éjecteur d'eaux usées
  • Tension nominale240 VCA
  • Ampères15,50
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge150,0 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge84,0 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Hauteur hors tout19-3/43 po
  • Décharge3 po FNPT
  • Charge max.64,0 pi
  • Protection thermiqueNon
  • Organisme de conformitéHomologué UL, certifié CSA
  • HP 1-1/2
  • Phases (pompes) 1
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 160,0 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 137,0 gal/min
  • Débit à 60 pi de charge 15,0 gal/min
  • Diamètre du corps 12-15/16 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 3 000
  • Tension nominale 220VAC
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)