!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EFFLUENT 1 1/2HP, S/INTERRUPT INCL

PMPE EFFLUENT 1 1/2HP, S/INTERRUPT INCL

ZOELLER

PMPE EFFLUENT 1 1/2HP, S/INTERRUPT INCL close
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
PMPE EFFLUENT 1 1/2HP, S/INTERRUPT INCL

PMPE EFFLUENT 1 1/2HP, S/INTERRUPT INCL

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,031.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2VJ62
  • N° de modèle du manufacturier E188
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 89.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale230 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 20 pi de charge128 gal/min
  • Débit à 60 pi de charge71 gal/min
  • Charge max.91 pi
  • Profondeur minimale de l'eau24 po
  • Largeur au point le plus large8 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Diamètre max. des solides3/4 po
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • Organisme de conformitéCSA/US, UL
  • Tension nominale220VAC
  • HP 1.5
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 14 A
  • Matériau d'impulseur Bronze
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 140 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge 103 gal/min
  • Débit à 80 pi de charge 28 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 24 po
  • Diamètre du corps 12-3/4 po
  • Hauteur hors tout 19 5/16 po
  • Décharge 1 1/2 po FNPT
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Alarme incluse Non
  • Protection thermique Protection thermique
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .