!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Weather Tough, 2.5" Shackle, Key Alike

Weather Tough, 2.5" Shackle, Key Alike

MASTER LOCK

Weather Tough, 2.5" Shackle, Key Alike close
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
Weather Tough, 2.5" Shackle, Key Alike

Weather Tough, 2.5" Shackle, Key Alike

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.91 / EACH
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
  • N° article MST6121KALJ
  • N° de modèle du manufacturier 6121KALJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153027
  • PAGE DU CATALOGUE # 1038
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemPadlock
  • Lock Body MaterialSteel
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Body Height2 13/16 in
  • Body Thickness1 in
  • Weather ResistantYes
  • SeriesProSeries
  • Shackle TypeLong Shackle
  • Shackle FinishChrome-Plated
  • Shackle Diameter5/16 in
  • Vertical Shackle Clearance2 1/2 in
  • Key Locking MechanismPin Tumbler
  • Interchangeable CoreNo
  • Key RetainingNo
  • Includes ChainNo
  • Includes ID TagNo
  • Lock Cover MaterialPlastic Coated
  • Number of Locks in Pack1
  • Keying Keyed Alike
  • Lock Body Finish Laminated
  • Lock Body Colour Black
  • Body Width 2 1/8 in
  • Security Level High Security
  • Lock Brand MASTER LOCK
  • Number of Keys 2
  • Shackle Material Boron
  • Shackle Shape Rounded
  • Horizontal Shackle Clearance 7/8 in
  • Number of Pins 5 Pin
  • Locking Mechanism Ball Bearing Locking
  • Keyway Type Master K6000
  • Rekeyable Yes
  • Includes Dust Cover Yes
  • Includes Lock Cover Yes
  • Number of Bumpers 0
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche