!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS EXTRA-ROBUSTE 1 PO

CLE A CHOCS EXTRA-ROBUSTE 1 PO

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS EXTRA-ROBUSTE 1 PO close
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
CLE A CHOCS EXTRA-ROBUSTE 1 PO

CLE A CHOCS EXTRA-ROBUSTE 1 PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,711.98 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7776
  • N° de modèle du manufacturier CP7776
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide5 000 tr/min
  • Coups/min750
  • Longueur hors tout10-1/2 po
  • Matériau de boîtierAluminium/acier
  • Lumière intégréeNon
  • ComprendCouple maximal 2400 Nm - 1770 pi-lb en marche arrière/mécanisme d'engrenage Rocking Dog renforcé/poignée en polypropylène et poignée latérale, peut pivoter en 4 positions/régulateur intégré poignée marche/arrière avec 3 réglages de positions de puissance dans les deux sens
  • Entrée d'air 1/2 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1-1/2 po
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Caractéristiques Couple maximal 2400 Nm - 1770 pi-lb en marche arrière/mécanisme d'engrenage Rocking Dog renforcé/poignée en caoutchouc thermoplastique et poignée latérale, peut pivoter en 4 positions/régulateur intégré poignée marche/arrière avec 3 réglages de positions de puissance dans les deux sens
  • Poids de l'outil 22,2 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)