!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A DENUDER, AUTO, BLEU, 8 1/4 PO

PINCE A DENUDER, AUTO, BLEU, 8 1/4 PO

KLEIN TOOLS

PINCE A DENUDER, AUTO, BLEU, 8 1/4 PO close
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
PINCE A DENUDER, AUTO, BLEU, 8 1/4 PO

PINCE A DENUDER, AUTO, BLEU, 8 1/4 PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.54 / CHAQUE
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
  • N° article KLN11061
  • N° de modèle du manufacturier 11061
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • Capacité de dénudage - fil toronné12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG
  • Pour type de fil/câbleFil massif, fil toronné
  • Style de poignéeStandard
  • Mécanisme de réglageAutomatique
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesButée réglable, molette de tension, poignée avec coupe-fil
  • Diamètre minimum du fil/câbleCal. 20
  • Fixable sur longeNon
  • Capacité de dénudage - fil plein 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG
  • Type Pinces à dénuder de fils électriques
  • Capacités de coupe 12/2 et 14/2 (Romex), 20 à 10 AWG (plein), 22 à 12 AWG (toronné)
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Fonctions de l'outil Coupe
  • Application CVCA
  • Diamètre maximal du fil/câble Cal. 12
  • Longueur hors tout 8-1/4 po
  • Poids 12,6 oz
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)