!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE STRIPPER, 22 TO 16 AWG, 5½ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, 22 TO 16 AWG, 45-638

WIRE STRIPPER, 22 TO 16 AWG, 5½ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, 22 TO 16 AWG, 45-638

IDEAL

WIRE STRIPPER, 22 TO 16 AWG, 5½ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, 22 TO 16 AWG, 45-638 close
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
WIRE STRIPPER, 22 TO 16 AWG, 5½ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, 22 TO 16 AWG, 45-638

WIRE STRIPPER, 22 TO 16 AWG, 5½ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, 22 TO 16 AWG, 45-638

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $501.60 / each
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
  • N° article WWG10F562
  • N° de modèle du manufacturier 45-638
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

This wire stripper has a length of 5½ inches and is not insulated. The handle has a standard style/type. It features mil-spec die-type blades allow precision stripping and meets the standards for SAE-AS5768. In addition, it is made of plastic, and is not tether ready with a standard cushion grip. This wire stripper is designed for: stripping.

Spécifications techniques

  • ItemWire Stripper
  • Stripping Capacity- Stranded Wire16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG
  • For Wire/Cable TypeSolid Wire, Stranded Wire
  • Handle StyleStandard
  • Adjustment MechanismNone
  • ApplicationStripping
  • FeaturesMil-Spec Die-Type Blades Allow Precision Stripping
  • Minimum Wire/Cable Diameter30 ga
  • StandardsSAE-AS5768
  • Stripping Capacity - Solid Wire 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG
  • Type Electrical Wire Strippers
  • Cutting Capacities 22 to 16 AWG
  • Grip Style Standard Cushion
  • Insulated Not Insulated
  • Body Material Plastic
  • Maximum Wire/Cable Diameter 16 ga
  • Overall Length 5 1/2 in
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche