!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 1/4 PO,OXYDE AL

MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 1/4 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 1/4 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 1/4 PO,OXYDE AL

MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 1/4 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 140,50 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35500
  • N° de modèle du manufacturier 35500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 1 mesurant 3 x 1/32 X 1/4 pouces est utilisée pour les coupes agressives. Fabriquée en oxyde d'aluminium, cette meule auto-affûtée, de 60 grains a un régime maximal de 23 900 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en oxide d'aluminium de première qualité
  • Type de roue/meuleBf (résine renforcée)
  • Série Prime d'oxyde d'aluminium roue