!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE A BOULE 3/4 SOUPAPES DE SURET

VANNE A BOULE 3/4 SOUPAPES DE SURET

PARKER

VANNE A BOULE 3/4 SOUPAPES DE SURET close
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
VANNE A BOULE 3/4 SOUPAPES DE SURET

VANNE A BOULE 3/4 SOUPAPES DE SURET

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.79 / CHAQUE
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
  • N° article DYEXVVP500P12
  • N° de modèle du manufacturier XVVP500P-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1786
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier chromé
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesANSI B1.20.3 (DRYSEAL PIPE THREAD)
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 300 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -40 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Ventilée
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 4,16 po