!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RANGEMENT OUT,10 COMPARTIMENTS,COUVERCLE TRANSPARENT,NR/JAUNE,17 1/2 X 14 X 4 1/2 PO,PC

RANGEMENT OUT,10 COMPARTIMENTS,COUVERCLE TRANSPARENT,NR/JAUNE,17 1/2 X 14 X 4 1/2 PO,PC

DEWALT

RANGEMENT OUT,10 COMPARTIMENTS,COUVERCLE TRANSPARENT,NR/JAUNE,17 1/2 X 14 X 4 1/2 PO,PC close
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
RANGEMENT OUT,10 COMPARTIMENTS,COUVERCLE TRANSPARENT,NR/JAUNE,17 1/2 X 14 X 4 1/2 PO,PC

RANGEMENT OUT,10 COMPARTIMENTS,COUVERCLE TRANSPARENT,NR/JAUNE,17 1/2 X 14 X 4 1/2 PO,PC

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.19 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWST14825
  • N° de modèle du manufacturier DWST14825
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Informations sur le produit

Ce range-tout portable dispose de 10 compartiments et d'un couvercle transparent pour la visibilité. Il mesure 17 1/2 x 14 x 4 1/2 po (longueur x largeur x hauteur) et est fabriqué en polycarbonate. Cet outil de rangement noir et jaune comprend une poignée de transport intégrée, des tasses amovibles et des loquets en métal antirouille. Cet article est classé IP53.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de rangement d'outils
  • À utiliser avecn Degrees de fabricant DWST17888 et accessoires
  • Nombre de compartiments10
  • Couleur Noir, jaune
  • Matériau Polycarbonate
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)